曜日別特売
KLT2-1 ミニマルデザイン ロゴテープ  15m巻 日本紐釦貿易 11285806

KLT2-1 ミニマルデザイン ロゴテープ  15m巻 日本紐釦貿易 11285806
KLT2-1 ミニマルデザイン ロゴテープ  15m巻 日本紐釦貿易 11285806

ミニマルデザイン ロゴテープ 15m巻

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
内容量1巻注文コード11285806品番KLT2-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質綿100%幅(mm)約40ブラック長さ(m)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする