メイン画像
谷沢製作所
自転車帽 V001
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
色(帽体)
白
白
黒
頭囲(cm)
57~62
54~57
57~62
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11287328
品番
V001-WH-L
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ラチェット式ヘッドバンドで、片手で簡単に頭にジャストフィット
トラスコ品番
581-8285
材質
シェル:PC、衝撃吸収ライナ:発泡スチロール、あご紐:ナイロン
規格
SGマーク認証取得品
色(帽体)
白
頭囲(cm)
57~62
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません