曜日別特売
118-EMZ-C3 ヘルメット ST#118-EMZ 固定メタル鋲 谷沢製作所 11287495

メイン画像

118-EMZ-C3 ヘルメット ST#118-EMZ 固定メタル鋲 谷沢製作所 11287495
118-EMZ-C3 ヘルメット ST#118-EMZ 固定メタル鋲 谷沢製作所 11287495
118-EMZ-C3 ヘルメット ST#118-EMZ 固定メタル鋲 谷沢製作所 11287495
118-EMZ-C3 ヘルメット ST#118-EMZ 固定メタル鋲 谷沢製作所 11287495

ヘルメット ST#118-EMZ 固定メタル鋲

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可名入れ可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1個注文コード11287495品番118-EMZ-C3
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

MP型の金属鋲タイプです。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
適合あご紐:VP-T16E、ライナー:9号トラスコ品番554-4197セット内容内装、あご紐、ライナー付材質帽体:FRP、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ、衝撃吸収ライナー:発泡スチロール種類MP規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)内装E-L型118用色(帽体)クリーム頭囲(cm)52.5~62衝撃吸収ライナー発泡スチロール通気孔なし名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする