曜日別特売
1610JZVV5SPW6 エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#1610-JZV(EPA) 谷沢製作所 11287520

メイン画像

エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#1610-JZV(EPA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可地域運賃翌々日出荷とは
バイザー色ブルー
内容量1個注文コード11287520品番1610JZVV5SPW6
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上。
遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制。

用途
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番689-8885セット内容内装、あご紐付き材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)溝の状態色(帽体)ホワイト頭囲(cm)53~63RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナーエアライト通気孔あり名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)バイザー色ブルー

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする