曜日別特売
1830-JZ2-V5-B4-J エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ 谷沢製作所 11287766

メイン画像

1830-JZ2-V5-B4-J エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ 谷沢製作所 11287766
1830-JZ2-V5-B4-J エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ 谷沢製作所 11287766
1830-JZ2-V5-B4-J エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ 谷沢製作所 11287766
1830-JZ2-V5-B4-J エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ 谷沢製作所 11287766
1830-JZ2-V5-B4-J エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ 谷沢製作所 11287766
1830-JZ2-V5-B4-J エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ 谷沢製作所 11287766
1830-JZ2-V5-B4-J エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ 谷沢製作所 11287766
1830-JZ2-V5-B4-J エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ 谷沢製作所 11287766

エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色(帽体)ブルー
内容量1箱(10個)注文コード11287766品番1830-JZ2-V5-B4-J
参考基準価格(税別)¥75,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」についてトラスコ品番525-6738材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)溝の状態色(帽体)ブルー頭囲(cm)53~63特性ワンタッチバックルあごひも付き、高性能EPAヘッドバンド付き衝撃吸収ライナーエアライト通気孔あり使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用バイザー色ブルー
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする