曜日別特売
K1220-35B ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業) 11287958

K1220-35B ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業) 11287958
K1220-35B ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業) 11287958
K1220-35B ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業) 11287958
K1220-35B ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業) 11287958
K1220-35B ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業) 11287958
K1220-35B ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業) 11287958
K1220-35B ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業) 11287958
K1220-35B ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業) 11287958
K1220-35B ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業) 11287958
K1220-35B ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業) 11287958
K1220-35B ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業) 11287958
K1220-35B ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業) 11287958
K1220-35B ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業) 11287958

ダンパー付きスライドレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)レール長さ(mm)350ブラック(電着塗装ブラック)注文コード11287958品番K1220-35B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

引き出しがやさしく閉まるダンパー機能付きです。

用途引き出しの作成に付属品取付ビス16本(Φ3.6×13mm)材質ブラック(電着塗装ブラック)質量(g)ペア:682タイプソフトクロージング寸法A(mm)96寸法D(mm)-寸法E(mm)338.5寸法B(mm)224寸法C(mm)206.5耐荷重N(kgf)ペア:20レール長さ(mm)350耐荷重(N)ペア:196
注意
※ネジの利く板材をご用意下さい。中空板は使えません。
※ ネジは下穴を開けてから締めて下さい。
※ 本製品は一般家庭用です。湿気や粉塵の多い場所では使用しないでください。
※ レールに取付穴はたくさん空いていますが全てにネジ止めする必要はありません。しっかり取り付く程度に締めて下さい。
※ 無理な取り付け、無理なご使用等による破損、天災時等の保証は致しかねます。
※引き出しとキャビネットのすき間が、図面1の
※1の範囲を超えた場合、レールに思わぬダメージが発生することがあります。
※ソフトクローズ機能が作動している際に力強く押し込まないで下さい。オイル漏れやクローズ機構の破損に繋がることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする