曜日別特売
RS-18 透明 保護メガネ RS-18 理研化学 11288107

保護メガネ RS-18

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個レンズ色透明色(フレーム)ブルー注文コード11288107品番RS-18 透明
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

紫外線99%以上カットします。
つるは自由自在。

質量(g)32レンズ色透明寸法(幅W×高さH)(mm)148×53機能紫外線99%以上カット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカハードコート色(フレーム)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする