ParkerTAIYO
空気圧シリンダ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11289489
品番
10S-1RSD25N25-A2
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
25
取付支持形式
SD(基本形)
クッション
あり
シリーズ
10S-1R
スイッチ
ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)
作動方式
複動・片ロッド形
スイッチ数
2
シリンダストローク(mm)
25
ロッド先端ねじ
めねじ