本体
HotaluX(ホタルクス)
LED小型シーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
光源色
昼白色
電球色
昼白色
色温度(K)
5000
3000
5000
消費電力(W)
7.8
7.8
15.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.2
53.8
60.2
69.2
76.9
41.6
46.1
57.6
64.1
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11291081
品番
SXM-LE261717N
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥9,977
販売価格(税別)
¥
9,070
バスケットに入れる
電球形LEDランプ 防雨・防湿
消費電力(W)
7.8
入力電圧(V)
100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.2
光束(Lm)
470
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
取扱説明書:
(0.61MB)
注意
※要 電気工事資格