曜日別特売
XFX430THNLE9 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅250 非調光 Panasonic(パナソニック) 11292700

メイン画像

XFX430THNLE9 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅250 非調光 Panasonic(パナソニック) 11292700
XFX430THNLE9 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅250 非調光 Panasonic(パナソニック) 11292700

一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅250 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光束(Lm)器具:3120
光色昼白色
内容量1台注文コード11292700品番XFX430THNLE9
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

800ピッチのボルトに対応します。
水平天井埋込専用

色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
167.7
光束(Lm)
器具:3120
光色
昼白色
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1251
幅(mm)
250
質量(kg)
2.8
取付
天井埋込型
サイズ
40形
形
下面開放型
タイプ
省エネ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
18.6
本体
亜鉛鋼板
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3200
明るさ
Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
20
調光の可否
不可
反射板
鋼板(高反射白色粉体塗装)
エコロジー商品
省エネ
注意
※画像はイメージ画像です。
※
※調光はできません。
※
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする