1529-310 軽量用ワイヤーラック 奥行35cm アジャスタータイプ ストア・エキスプレス 11301249

1529-310 軽量用ワイヤーラック 奥行35cm アジャスタータイプ ストア・エキスプレス 11301249
1529-310 軽量用ワイヤーラック 奥行35cm アジャスタータイプ ストア・エキスプレス 11301249
1529-310 軽量用ワイヤーラック 奥行35cm アジャスタータイプ ストア・エキスプレス 11301249
1529-310 軽量用ワイヤーラック 奥行35cm アジャスタータイプ ストア・エキスプレス 11301249

軽量用ワイヤーラック 奥行35cm アジャスタータイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード11301249品番1529-310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ※ゴムハンマー必要

用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。サイズ(cm)幅89.8×奥行34.4×高さ181.2耐荷重(kg)全体:180 35/段素材スチール製 粉体塗装
注意
※ストア・エキスプレスオリジナルで人気のスチールラックシリーズ「ワイヤーラック」をバリエーション豊富に品揃えしました。 雑貨陳列に適した奥行35cmの軽量タイプ。売り場はもちろんバックヤードで在庫や備品の置き場所にもおすすめです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする