曜日別特売
1536-1215 ワイヤーラック 奥行35cm キャスター付き ストア・エキスプレス 11301511

1536-1215 ワイヤーラック 奥行35cm キャスター付き ストア・エキスプレス 11301511
1536-1215 ワイヤーラック 奥行35cm キャスター付き ストア・エキスプレス 11301511
1536-1215 ワイヤーラック 奥行35cm キャスター付き ストア・エキスプレス 11301511
1536-1215 ワイヤーラック 奥行35cm キャスター付き ストア・エキスプレス 11301511

ワイヤーラック 奥行35cm キャスター付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台サイズ(cm)幅60.9×奥行45.7×高さ150.7注文コード11301511品番1536-1215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。※ゴムハンマー必要

用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。サイズ(cm)幅60.9×奥行45.7×高さ150.7耐荷重(kg)全体:200 65/段素材スチール製 クロームメッキ
注意
※人気のスチールラック「ワイヤーラック」をバリエーション豊富に品揃え! 機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。ワイヤーラックスチール棚用透明シート(別売)を使用することで、商品を綺麗に陳列でき、ホコリから守ります!
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする