曜日別特売
1536-189 ワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き ストア・エキスプレス 11301739

1536-189 ワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き ストア・エキスプレス 11301739
1536-189 ワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き ストア・エキスプレス 11301739
1536-189 ワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き ストア・エキスプレス 11301739
1536-189 ワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き ストア・エキスプレス 11301739

ワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード11301739品番1536-189
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調整できます。※ゴムハンマー必要

用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。サイズ(cm)幅121.2×奥行45.7×高さ189.1耐荷重(kg)全体:200 65/段寸法(cm)キャスター装着時:高さ189.1素材スチール製 クロームメッキ
注意
※人気のスチールラック「ワイヤーラック」をバリエーション豊富に品揃え! 用途に合わせて、サイズや棚板の数をお選びいただけます。ワイヤーラックスチール棚用透明シート(別売)を使用することで、商品を綺麗に陳列でき、ホコリから守ります!
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき812/税込893
北海道地方数量1につき1,329/税込1,462
沖縄地方数量1につき2,067/税込2,274
離島数量1につき2,067/税込2,274
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする