M2-8395B 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO 11303586

代表画像

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(1台)間口(mm)860奥行(mm)889注文コード11303586品番M2-8395B
参考基準価格(税別)¥53,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

総耐荷重(kg)1000ネオグレー間口(mm)860奥行(mm)889高さ(mm)2407棚板内寸・間口(mm)816材質(本体)スチール(粉体塗装)トラスコ品番645-5041タイプ連結型組立時間2人30分材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合有効間口(mm)816棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・奥行(mm)869
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする