オルディ
折りコン用内袋 50L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1冊(100枚)
注文コード
11307655
品番
OC50-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
50L折りたたみコンテナ用の内袋です。現在保有の折りたたみコンテナに簡単に装着でき、収納物の汚れを防止します。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋、収納袋。家庭用、業務用に。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.01
色
半透明
容量(L)
50
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約900(510)×750