曜日別特売
30mm×200m マリンエースSC-8 芦森工業 11308030

マリンエースSC-8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
太さ(mm)30
内容量1巻注文コード11308030品番30mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

マリンエースは高強力ポリエステルと高強力ポリプロピレンとの混撚りで、高強力・低伸度・疲労性・耐摩耗性に優れているロープです。
3つ打に比べてよじれにくくショックを吸収しやすいです。

用途水産用、船舶用材質高強力ポリエステル、高強力ポリプロピレン質量(kg)104(1巻あたり)タイプ打ち方:八つ打長さ(m)200比重1.04引張強度(kN)140太さ(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする