曜日別特売
10mm×200m ポリエチレンロープ 芦森工業 11308215

10mm×200m ポリエチレンロープ 芦森工業 11308215
10mm×200m ポリエチレンロープ 芦森工業 11308215

ポリエチレンロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
太さ(mm)10
内容量1巻注文コード11308215品番10mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ポリエチレンロープは水に浮く・対候性・耐摩耗性・水を全く含まないなどの特性をもつロープです。

用途水産用質量(kg)10.1(1巻あたり)長さ(m)200構造三つ打比重0.95引張強度(kN)15.2太さ(mm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※9mm以下は基本的に色線なしです

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする