曜日別特売
PSL-210203-10 ピンヘッダー(ピン) PSL-210203-00(H=2) 廣杉計器 11315212

PSL-210203-10 ピンヘッダー(ピン) PSL-210203-00(H=2) 廣杉計器 11315212
PSL-210203-10 ピンヘッダー(ピン) PSL-210203-00(H=2) 廣杉計器 11315212

ピンヘッダー(ピン) PSL-210203-00(H=2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード11315212品番PSL-210203-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法H(mm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11315212PSL-210203-1026345113PSL-210203-10PSL-210203-10 ピンヘッダー(ピン) PSL-210203-00(H=2) 廣杉計器 26345113ピンヘッダー(ピン) PSL-210203-00(H=2)廣杉計器1袋(50個)
3,298
税込3,628
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする