曜日別特売
5618‐01 10.0オンス T/Cスウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11318435

5618‐01 10.0オンス T/Cスウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11318435
5618‐01 10.0オンス T/Cスウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11318435
5618‐01 10.0オンス T/Cスウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11318435
5618‐01 10.0オンス T/Cスウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11318435
5618‐01 10.0オンス T/Cスウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11318435
5618‐01 10.0オンス T/Cスウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11318435
5618‐01 10.0オンス T/Cスウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11318435
5618‐01 10.0オンス T/Cスウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11318435
5618‐01 10.0オンス T/Cスウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11318435

10.0オンス T/Cスウェット プルオーバーパーカ 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚スモーキーグリーンサイズM注文コード11318435品番5618‐01
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

飽きのこないシンプルなデザインの秋冬コーデに定番のスウェットプルオーバーパーカ。裏地はふかふかで保温性の高い裏起毛にしながら、T/C(綿×ポリエステル)の生地にすることで軽くて丈夫なスウェットに仕上げました。表面を綿100%で組成してあるので、プリント加工にも最適です。

種別パーカースモーキーグリーンサイズM混率(%)綿52、ポリエステル48(裏起毛)肩幅(cm)48袖丈(cm)60機能軽量身幅(cm)55身丈(cm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする