ユナイテッドアスレ
12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
XXL
S
M
L
XL
XXL
色
アッシュ
ホワイト
アッシュ
ミックスグレー
サンドベージュ
スモーキーピンク
スモーキーグリーン
ストーンブルー
ネイビー
ブラック
混率(%)
綿75、ポリエステル25(裏起毛)
綿75、ポリエステル25(裏起毛)
綿65、ポリエステル35(裏起毛)
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11321050
品番
5763‐01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
オープンエンド糸の持つ独特の風合いにより、味のある「ムラ感」と「ザラ感」を楽しむことができる、スウェット好きも納得の一枚。着込むほどにエイジングを楽しめる厚手フーディ。
種別
パーカー
色
アッシュ
サイズ
XXL
混率(%)
綿75、ポリエステル25(裏起毛)
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
64
身丈(cm)
78