7219‐01 コットンライク ナイロントレーニングパンツ ユナイテッドアスレ 11324227

7219‐01 コットンライク ナイロントレーニングパンツ ユナイテッドアスレ 11324227
7219‐01 コットンライク ナイロントレーニングパンツ ユナイテッドアスレ 11324227
7219‐01 コットンライク ナイロントレーニングパンツ ユナイテッドアスレ 11324227
7219‐01 コットンライク ナイロントレーニングパンツ ユナイテッドアスレ 11324227
7219‐01 コットンライク ナイロントレーニングパンツ ユナイテッドアスレ 11324227
7219‐01 コットンライク ナイロントレーニングパンツ ユナイテッドアスレ 11324227
7219‐01 コットンライク ナイロントレーニングパンツ ユナイテッドアスレ 11324227
7219‐01 コットンライク ナイロントレーニングパンツ ユナイテッドアスレ 11324227

コットンライク ナイロントレーニングパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚適応ウエスト(cm)87~93注文コード11324227品番7219‐01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

タフなナイロンをコットンのように加工して織り込んだ、やわらかな生地が魅力のトレーニングパンツ。ミリタリーのトレーニングパンツのルーズフィットなデザインを踏襲しつつ、横から見たときに膨らむようなバルーンシルエットとなるようにアジャストされたことで、流行りの大きめなトップスとの相性を最大まで引き出した魅力的なアイテムとなりました。プリントなどの加工がしやすいシンプルな縫製仕様に落とし込み、アパレルからスポーツのユニフォームまで、さまざまな用途に活用できるように企画。ブーム真っ只中のスニーカーやユーズドアイテムとの相性も抜群です。

仕様脇ポケット、ヒップポケット(右側)種別パンツブラック×グロスブラックサイズXL股下(cm)73総丈(cm)107素材ナイロン100%ワタリ(cm)42適応ウエスト(cm)87~93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする