曜日別特売
F1GA250862280 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11328181

F1GA250862280 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11328181
F1GA250862280 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11328181
F1GA250862280 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11328181
F1GA250862280 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11328181
F1GA250862280 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11328181
F1GA250862280 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11328181
F1GA250862280 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11328181
F1GA250862280 オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ) 11328181

オールマイティLSⅡ 21L WIDE

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
62:レッド×シルバー
内容量1足注文コード11328181品番F1GA250862280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)
11,880

オールマイティLSⅡ 21L WIDE
足が欲しがるワイドフィット
ゆとりあるアッパー設計に加えて、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。
窮屈感を感じるワーカーの要望に”幅広く”対応します。
SⅡソールならではの耐滑性、足への負担を軽減するクッション性を追求した快適ワークシューズ。
着脱しやすい3本ベルトを採用し、甲周りのフィット感調整を簡単に行うことができます。
ミズノのEEEEはソールからワイド設計!
甲高・幅広のお悩みに応えました!
■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
■3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整して しっかり固定 。一番上のベルトはカットして長さ調整が可能。
■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
■クッション性に優れた ソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。

用途運輸業・製造業・建設業形状ローカット62:レッド×シルバーサイズ(cm)28規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー)標準質量(g/片足)約400(26cm)機能耐滑性、耐燃料油性、クッション性材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプマジックサイズレンジ24.5~28.0、29.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 倉庫内ピッキング作業
不動産業

この靴の最大の特徴はワイズ4Eであること。
但し甲高仕様ということでは無いようです。
とても幅広で足に干渉しないので、履き心地が良く長時間履いても疲れません。それに意外と柔らかで、階段の上り下り等で指先を曲げる時にもストレスを感じません。
このメーカーの他の靴は比較的幅狭で甲が低いのが多い様ですが、これは特に例外の様です、購入の際は商品説明・サイズ表記にご注意ください。

対象商品 : 11327955
2025-07-08
用途: 建設現場の普通作業時
建設業・工事業

ナショナルブランドだけあって丈夫で長持ちします。
割引セールに合わせて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする