XNN2561PARY9 高演色マルミナダウンライト 250形Φ150 5000K Panasonic(パナソニック) 11330579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色マルミナダウンライト 250形Φ150 5000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット消費電力(W)19.7注文コード11330579品番XNN2561PARY9
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:1.1(灯具:0.6、電源:0.5)タイプLED、配光:拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)19.7本体アルミ板(t2.5)色温度(K)5000光束(Lm)器具:1595光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする