XNN1531PNLE9 マルミナダウンライト 150形Φ100 5000K Panasonic(パナソニック) 11330615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルミナダウンライト 150形Φ100 5000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード11330615品番XNN1531PNLE9
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
適合器具調光(lm):1105材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする