PSMSL-L10 ポリエステルスムス手袋(マチなし) 片手売り 10枚入 TRUSCO 11331961

ポリエステルスムス手袋(マチなし) 片手売り 10枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(10枚)サイズLタイプ左手注文コード11331961品番PSMSL-L10
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ポリエステル製でお手頃価格のスムス手袋(マチなし)です。
洗っても伸び縮みしにくいため、繰り返し使用可能です。

用途
素手で作業する場所の感染予防対策の簡易手袋として。
検査、組立てに。
トラスコ品番369-1138材質ポリエステル厚さ(mm)0.5ホワイトサイズLタイプ左手入数(枚)10全長(cm)23.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20指マチマチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする