※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
片段封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
368
258
348
345
368
312
長さ(mm)
348
197
258
315
348
228
縦(mm)
内寸:348
内寸:197
内寸:258
内寸:315
内寸:348
内寸:228
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
11332268
品番
CF3634
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です
用途
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。
トラスコ品番
401-7345
材質
表面クラフト65g+片断層クラフト65g
長さ(mm)
348
幅(mm)
368
厚さ(mm)
2
色
ナチュラル
縦(mm)
内寸:348
外形寸法(縦×横)(mm)
348+50×368
内寸法(縦×横)(mm)
345+50×365
外形寸法横(mm)
368