曜日別特売
NBT-3 樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO 11332968

 

NBT-3 樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO 11332968
NBT-3 樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO 11332968
NBT-3 樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO 11332968
NBT-3 樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO 11332968
NBT-3 樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO 11332968
NBT-3 樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO 11332968
NBT-3 樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO 11332968
NBT-3 樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO 11332968

樹脂台車用荷締ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11332968品番NBT-3
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。
使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。

用途台車荷台の荷物を締めるものです。トラスコ品番658-7221適合機種ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車セット内容本体、ハンドル取付用アタッチメント材質本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス厚さ(mm)70本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジベルト幅(mm)32奥行(mm)96間口(mm)122ベルト長さ(m)約3ハンドル径(Φmm)取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27)ベルト厚(mm)0.8
注意
※台車荷台裏側にフックを引掛ける部分が無い台車には使えません。詳細は取扱説明書をご一読ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする