曜日別特売
TYY-110-B 養生ブルーマット TRUSCO 11333135

 

TYY-110-B 養生ブルーマット TRUSCO 11333135
TYY-110-B 養生ブルーマット TRUSCO 11333135
TYY-110-B 養生ブルーマット TRUSCO 11333135
TYY-110-B 養生ブルーマット TRUSCO 11333135
TYY-110-B 養生ブルーマット TRUSCO 11333135

養生ブルーマット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード11333135品番TYY-110-B
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。
従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。
使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。

用途
建築現場の床養生として。
引越作業時の床や壁の養生として。
トラスコ品番666-4561材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE)幅(mm)1000厚さ(mm)1ブルー長さ(m)30幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする