曜日別特売
AE-1509G5 軽量作業台(2列1段引出し付)SAE型 TRUSCO 11333309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量作業台(2列1段引出し付)SAE型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード11333309品番AE-1509G5
参考基準価格(税別)¥93,840販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。

トラスコ品番243-5438高さ(mm)745奥行(mm)900間口(mm)1500材質(天板)ポリ化粧グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(無記号)引出し300
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする