曜日別特売
HRAE-1560F2 軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) TRUSCO 11333501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1500奥行(mm)600注文コード11333501品番HRAE-1560F2
参考基準価格(税別)¥92,610販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)900材質(天板)リノリューム張トラスコ品番278-5021均等荷重(kg)300引出し数2個グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
注意
※奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする