※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
定盤専用台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
定盤寸法(mm)
積載可能:12000×1000
積載可能:1500×1000
積載可能:11800×900
積載可能:11800×1200
積載可能:12000×1000
積載可能:12400×1200
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11333555
品番
JB-2000
参考基準価格(税別)
¥280,810
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
角付き(標準品)
トラスコ品番
570-1773
材質
スチール
幅(mm)
2010
高さ(mm)
650
奥行(mm)
1010
定盤寸法(mm)
積載可能:12000×1000
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2010×1010×650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません