廣杉計器
ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(50個)
ピン数(ピン)
26
26
26
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全58種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11344332
品番
PSR-410156-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質(本体)
PBT 4830
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法H(mm)
1.5
寸法h(mm)
2.4
ピン数(ピン)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応