廣杉計器
ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(50個)
ピン数(ピン)
40
40
40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全58種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11344472
品番
PSR-410156-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
色
黒
材質(本体)
PBT 4830
使用温度範囲(℃)
-40~+105
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
3A
材質(コンタクト)
黄銅
燃焼性
UL94V-0
下地処理
Ni下地 金フラッシュ
寸法H(mm)
1.5
寸法h(mm)
2.4
ピン数(ピン)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応