廣杉計器
基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-400G
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M2
M2
M2.6
M3
M4
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11354428
品番
HRT-402G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ径
M2
寸法d'(mm)
4
寸法D(Φmm)
5
寸法L(mm)
6
寸法t(mm)
3
寸法t'(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応