曜日別特売
HRT-426G 基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-400G 廣杉計器 11354437

HRT-426G 基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-400G 廣杉計器 11354437
HRT-426G 基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-400G 廣杉計器 11354437

基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-400G

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M2.6
内容量1袋(50個)注文コード11354437品番HRT-426G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288
ねじ径M2.6寸法d'(mm)4寸法D(Φmm)6寸法L(mm)7寸法t(mm)3寸法t'(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11354437
2022-12-13
用途: 10芯10色の通信ケーブルを、一段づらしのストランド接続して、大電流ケーブルとして理科実験に使います。そのケーブル両端の接続に使います。
OES研究所教育・研究機関

自作の実験器具の制作で、実験の楽しさを経験するため、10芯ケーブルの接続部分に、シンプルで低価格の接続パーツとして適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする