廣杉計器
基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
極数
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11355968
品番
JTS-2502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
極数
2
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
寸法H(mm)
2.54
定格電流(A)
3
表面処理
金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)
1000MIN
接触抵抗(mΩ)
30MAX
材質(コンタクト)
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応