JTS-2531 基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器 11356257

JTS-2531 基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器 11356257
JTS-2531 基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器 11356257

基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
極数31
31
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
内容量1袋(10個)注文コード11356257品番JTS-2531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,857
販売価格(税別)
1,688
極数31種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする