JLW-2503 基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLW-2500( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器 11357142

JLW-2503 基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLW-2500( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器 11357142
JLW-2503 基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLW-2500( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器 11357142

基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLW-2500( ピッチ2.54mm)2列

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
極数6
6
4
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
内容量1袋(50個)注文コード11357142品番JLW-2503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
極数6種類丸型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状アングル寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする