JLW-2517 基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLW-2500( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器 11357282

JLW-2517 基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLW-2500( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器 11357282
JLW-2517 基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLW-2500( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器 11357282

基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLW-2500( ピッチ2.54mm)2列

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
極数34
34
22
24
26
28
30
32
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
4
6
8
10
12
14
16
18
20
内容量1袋(10個)注文コード11357282品番JLW-2517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
極数34種類丸型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状アングル寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする