廣杉計器
基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLW-2500( ピッチ2.54mm)2列
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(50個)
1袋(10個)
極数
38
38
38
22
24
26
28
30
32
34
36
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
4
6
8
10
12
14
16
18
20
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11357307
品番
JLW-2519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
極数
38
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
アングル
寸法H(mm)
2.54
定格電流(A)
3
表面処理
金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)
1000MIN
接触抵抗(mΩ)
30MAX
材質(コンタクト)
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応