曜日別特売
A371-1 書き置き御朱印帳 リヒトラブ 11376648

※商品画像

A371-1 書き置き御朱印帳 リヒトラブ 11376648
A371-1 書き置き御朱印帳 リヒトラブ 11376648
A371-1 書き置き御朱印帳 リヒトラブ 11376648
A371-1 書き置き御朱印帳 リヒトラブ 11376648
A371-1 書き置き御朱印帳 リヒトラブ 11376648
A371-1 書き置き御朱印帳 リヒトラブ 11376648
A371-1 書き置き御朱印帳 リヒトラブ 11376648

書き置き御朱印帳

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
七宝
内容量1冊注文コード11376648品番A371-1
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

書き置き御朱印にぴったりなポケットタイプ!御城印などの収納にも。

用途うら表紙には拝観券などが入るポケット付き。中台紙を挟んで、おもて・うら両面に収納できるジャバラポケット。※中台紙は奉書紙ではないので直書き用には使用しないでください。七宝の表紙は半透明なので、お気に入りの御朱印が透けて見えます。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、 ジャバラポケット/ポリプロピレン(生地厚0.08mm)七宝収容数46枚(1ポケット2枚)
注意
※中台紙付き
※最大収容サイズ:180×120mm
※最大収容枚数:46 枚(1 ポケット2 枚)
※収納物は、よく乾燥のうえ、ポケットに入れてください。
※収納物によっては、最大収容サイズ内でもポケットに入らない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする