曜日別特売
HTS-25085-11S 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-25085-00S 廣杉計器 11377643

HTS-25085-11S 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-25085-00S 廣杉計器 11377643
HTS-25085-11S 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-25085-00S 廣杉計器 11377643

基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-25085-00S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ピン数(ピン)11
内容量1袋(10個)注文コード11377643品番HTS-25085-11S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ピッチ(mm)2.5ピン数(ピン)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする