曜日別特売
SRU-675 メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-600(Φ6 h5) 廣杉計器 11391117

SRU-675 メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-600(Φ6 h5) 廣杉計器 11391117
SRU-675 メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-600(Φ6 h5) 廣杉計器 11391117

メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-600(Φ6 h5)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さ(mm)75
75
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
52
55
58
60
62
65
68
70
72
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
内容量1袋(10個)注文コード11391117品番SRU-675
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法L(mm)75長さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11391318
2021-12-19
用途: Φ6のベアリングと組み合わせて利用
国立大学法人横浜国立大学教育・研究機関

手持ちの内径6mmのベアリング数種類で試してみましたが軸が太くて入りません。残念ながら私の目的には向いていませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認したところ、
外径公差:Φ6 0/-0.005
L寸公差:    0/-0.2
との寸法に関しての回答を頂いております。
この度はお手数おかけし、申し訳ございませんでした。
弊社リニアシャフト他にも多数取り揃えており、追加工可能な商品もございますので、
今一度ご検討いただけますと幸いです。今後ともご愛顧のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする