SMC
ミストセパレータ (AM-C~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
250
仕様
バルブ機能はついていません
ドレン排出口
ドレンガイド付
注文コード
11434665
品番
AM-CA250C-J-FH
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様・ドレン排出口
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。
仕様
バルブ機能はついていません
オプション
ゴム材質:FKM、中圧空気用(1.6MPa仕様)
サイズ
250
ドレン排出口径
Rc1/4
ドレン排出口
ドレンガイド付
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。