RR-0510-10 ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00 廣杉計器 11436452

RR-0510-10 ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00 廣杉計器 11436452
RR-0510-10 ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00 廣杉計器 11436452

ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)外径(Φmm)10内径(Φmm)5.3厚さt(mm)1注文コード11436452品番RR-0510-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
d5.3t1D10耐熱温度(℃)1300材質アルミナ96種類平ワッシャー形状両面研磨内径(Φmm)5.3外径(Φmm)10厚さt(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64540344
2025-10-26
用途: 絶縁用

とりあえず絶縁性のあるワッシャが必要だったので。
本品無事用は足せました。

対象商品 : 11436443
2021-03-05
用途: 200℃以上の環境に断熱材として使いました。
その他業種

DIYとして、200℃以上の環境に機械改造、断熱材として使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
67:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする