Z2241-5112M ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M 廣杉計器 11442847

Z2241-5112M ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M 廣杉計器 11442847
Z2241-5112M ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M 廣杉計器 11442847

ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M

(6件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード11442847品番Z2241-5112M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
寸法d(mm)2.2寸法d'(mm)4.1寸法D(mm)5.0寸法t(mm)1.2寸法L(mm)1.2材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: アンテナ作成のための材料に
製造業

この手の物は種類がたくさんあるが、希望の物がなかなか見つからない
丁度良い物が見つかって助かりました 精度も良く、必要になったらまた注文したい

対象商品 : 11443075
2024-09-05
用途: アンテナ作成のための材料に
製造業

丁度良い大きさのものがすぐ見つかりました。
作りも良く助かります。

対象商品 : 11443075
2024-06-16
用途: アンテナ作成のための材料に
製造業

ちょうど良いサイズが見つかり、喜んでいます。
今後も利用したいと考えます。

対象商品 : 11442874
2023-01-20
用途: 鉄道模型
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

絶縁用のパーツ取り付けに重宝しているが、肉厚はもう少し薄いのが欲しい。

対象商品 : 11443294
2020-02-29
用途: 4mmシャフトにぎりぎりで圧入
製造業

内径(d)が3.9mmとあり、交差で4mmシャフトに圧入できるものがあるかと思い購入しました。50個を確認したところ、内径は4.1mm~4.2mmでした。
d'は4.7mm前後でした。

2が参考にしています
対象商品 : 11443233
2020-05-01
用途: 調整穴埋め
サービス業

画像とは全く違う。そして穴が空いているとは思えない画像だが 実際には穴が空いていて使い物にならないことが解りました。完全に失敗。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする