廣杉計器
樹脂ネジ(ピークボルト) PEBTS-0000六角ボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M5
M4
M5
M6
寸法L(mm)
12
8
10
12
15
20
25
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11450382
品番
PEBTS-0512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
12
材質
ピーク
D
8.5
寸法H(mm)
3.5
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応