曜日別特売
AMG250C-03 ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11451867

ウォータセパレータ AMGシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径Rc3/8付属品-注文コード11451867品番AMG250C-03
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.0ボディサイズ250Cねじの種類Rc接続口径Rc3/8付属品-オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし)IN・OUT逆方向(-) なし定格流量(l/min ANR)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11451806
2020-11-28
用途: 塗装作業時
島子城石材卸売・小売業

水分を取り除いてくれるので、ガンスプレーでの塗装作業で仕上がりが良くなりました。使用して1カ月ぐらいですが今のところ不具合はありません。

対象商品 : 11451885
2018-02-19
用途: 配管中の水分除去に

エアー中の水分除去をしたくAMG250シリーズを購入。
コンプレッサーの最大圧力で使うならもう1つ上のシリーズがいいと思う。
ただこのAMG250シリーズはコスト的に魅力。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする