曜日別特売
AMG550C-10D ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 11454511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォータセパレータ AMGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続口径(10) 1付属品(-) なし注文コード11454511品番AMG550C-10D
参考基準価格(税別)¥32,290販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

付属品(-) なしトラスコ品番419-3423接続口径(10) 1ボディサイズ550Cねじの種類(-) Rcオートドレン仕様(D) N.O. オートドレンIN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする