廣杉計器
樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0000ボルト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ねじ径
M5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
寸法L(mm)
20
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11456996
品番
PSBT-0520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
20
材質
PPS
D
8
寸法H(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応